曜日別特売
SRTL5KRM2UJOS10 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115947

SRTL5KRM2UJOS10 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115947
SRTL5KRM2UJOS10 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115947
SRTL5KRM2UJOS10 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115947
SRTL5KRM2UJOS10 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115947
SRTL5KRM2UJOS10 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115947
SRTL5KRM2UJOS10 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115947

APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1式
注文コード
76115947
品番
SRTL5KRM2UJOS10
参考基準価格(税別)¥4,881,000販売価格(税込)¥4,727,800
販売価格(税別)
¥4,298,000

APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式と
リチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。
従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、
バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。
エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。
【特長】
5000VA / 4600W 高出力
常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給
リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年
ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
単相200V対応:高負荷・高密度システム向け
ラック/タワー両用 2U
ネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応
拡張バッテリー対応:最大15台の拡張バッテリーパック接続可能

用途
【用途】
エッジコンピューティング環境
サーバー/ストレージ
ネットワーク・通信機器
BCP・高可用性が求められる業務システム
【主な仕様】
定格容量:5000VA / 4600W
運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)
入力電圧:AC200V
出力電圧:AC200V
出力波形:正弦波
出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2
バッテリー:リチウムイオン
バッテリー寿命:5~10 年
ラックサイズ:2U
取付位置:水平/垂直
外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm
質量:29.2kg
保証:10年オンサイト保守サービス
【同梱物】
インストールガイド
取り外し可能なサポートフィート
USBケーブル
保証期間
保証期間:10年間 オンサイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本製品は 単相200V専用 です。AC100V環境では使用できません。
※ラック設置時は、ラック奥行(約655~910mm)および耐荷重をご確認ください。
※拡張バッテリーパックは 別売 です。
※設置・配線は 有資格者による電気工事が必要となる場合があります。
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする