曜日別特売
SMT750RMJ1UOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115956

SMT750RMJ1UOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115956
SMT750RMJ1UOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115956
SMT750RMJ1UOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115956
SMT750RMJ1UOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115956
SMT750RMJ1UOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115956
SMT750RMJ1UOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115956
SMT750RMJ1UOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115956
SMT750RMJ1UOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115956
SMT750RMJ1UOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115956
SMT750RMJ1UOS7 APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 76115956

APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
76115956
品番
SMT750RMJ1UOS7
参考基準価格(税別)¥500,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

APC Smart-UPS SMT750RMJ1UOS7 は、サーバー、ネットワーク機器、エッジ環境向けに設計された高信頼のラックマウント型無停電電源装置(UPS)です。
ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電・瞬低・電圧変動などの電源トラブルから重要なIT機器を保護します。
本モデルは 7年間のオンサイト保守サービス付きで、障害発生時は技術者が現地対応するため、
長期・安定運用を求められる業務用途に最適です。
【主な特長】
750VA / 525W 出力:小~中規模サーバー、ネットワーク機器の電源保護に対応
ラインインタラクティブ方式(AVR搭載):電圧変動を自動補正し、バッテリー消耗を抑制
正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応
ラックマウント型 1U:19インチラック対応、省スペース設計
日本語対応LCDディスプレイ搭載:電源状態、負荷、バッテリー状態を本体で確認・設定可能
SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による機能拡張が可能
7年オンサイト保守付き:障害時の現地対応に加え、予防バッテリー交換1回を含む

用途
【用途】
サーバールームでのサーバー電源保護
ネットワークスイッチ・通信機器の停電対策
エッジコンピューティング環境
業務システムのBCP・可用性対策
【主な仕様】
型番:SMT750RMJ1UOS7
定格容量:750VA / 525W
入力電圧:AC100V(50/60Hz)
出力電圧:AC100V
運転方式:ラインインタラクティブ
出力波形:正弦波
出力コンセント:NEMA 5-15R ×4
ラックサイズ:1U
外形寸法:幅431.8 × 高さ43.6 × 奥行661 mm
質量:約19.5kg
バッテリー:鉛蓄電池
保守:7年オンサイト保守サービス
【同梱品】
ラックマウントレールキット
USBケーブル
シリアルケーブル
日本語インストールガイド
保証期間
保証期間:7年間 オンサイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※PowerChuteシャットダウンソフトウェアは別売です
※レーザープリンターなど突入電流の大きい機器には使用できません
※設置時はラック耐荷重および電源容量をご確認ください
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする