曜日別特売
SMT3000RMJ2U7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 7年保証 SMT3000RMJ2U7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76115990

SMT3000RMJ2U7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 7年保証 SMT3000RMJ2U7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76115990
SMT3000RMJ2U7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 7年保証 SMT3000RMJ2U7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76115990
SMT3000RMJ2U7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 7年保証 SMT3000RMJ2U7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76115990
SMT3000RMJ2U7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 7年保証 SMT3000RMJ2U7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76115990
SMT3000RMJ2U7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 7年保証 SMT3000RMJ2U7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76115990
SMT3000RMJ2U7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 7年保証 SMT3000RMJ2U7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76115990
SMT3000RMJ2U7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 7年保証 SMT3000RMJ2U7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76115990
SMT3000RMJ2U7W APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 7年保証 SMT3000RMJ2U7W APC(シュナイダーエレクトリック) 76115990

APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 7年保証 SMT3000RMJ2U7W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76115990
品番
SMT3000RMJ2U7W
参考基準価格(税別)¥979,000販売価格(税込)¥846,780
販売価格(税別)
¥769,800

3000VA / 2700W の高出力UPS:サーバー、ストレージ、ネットワーク機器に対応
ラインインタラクティブ方式+正弦波出力:商用電源品質を安定化し、機器への負荷を低減
自動電圧調整(AVR)機能搭載:バッテリーを使用せず電圧補正し、バッテリー寿命を延長
ラックマウント型 2U:19インチラック対応(レールキット同梱)
多機能LCDディスプレイ:電源状態、負荷、バッテリー状態を視認可能
ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
7年オンサイト保守付き:障害発生時に技術者が現地対応
【特長】
Smart-UPSシリーズは販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS
・100V稼働
・小型・省スペース・ラックマウント型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリ

用途
【用途】
サーバー・ストレージ機器の電源保護
ネットワーク機器・通信機器の安定運用
データセンター/サーバールーム
業務システムのBCP・可用性対策
【主な仕様】
型番:SMT3000RMJ2U7W
定格容量:3000VA / 2700W
入力電圧:AC100V(50/60Hz)
出力電圧:AC100V
運転方式:ラインインタラクティブ
出力波形:正弦波
出力コンセント:
NEMA 5-15R ×6
NEMA 5-20R ×2
ラックサイズ:2U
外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm
質量:約44kg
バッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)
保証:7年間
【同梱品】
ラックマウントレールキット
電源ケーブル
シリアル通信ケーブル
インストールガイド
保証期間
お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーのみ、交換作業含まず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※PowerChuteソフトウェアは別売です
※設置時はラック耐荷重および電源容量をご確認ください
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする