曜日別特売
TR-GA26S-G3-AGBK Galaxy S26 [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 76117320

TR-GA26S-G3-AGBK Galaxy S26 [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 76117320
TR-GA26S-G3-AGBK Galaxy S26 [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 76117320
TR-GA26S-G3-AGBK Galaxy S26 [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 76117320
TR-GA26S-G3-AGBK Galaxy S26 [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 76117320
TR-GA26S-G3-AGBK Galaxy S26 [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 76117320
TR-GA26S-G3-AGBK Galaxy S26 [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 76117320
TR-GA26S-G3-AGBK Galaxy S26 [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 76117320
TR-GA26S-G3-AGBK Galaxy S26 [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 76117320
TR-GA26S-G3-AGBK Galaxy S26 [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 76117320
TR-GA26S-G3-AGBK Galaxy S26 [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 76117320

Galaxy S26 [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラックTR-GA26S-G3-AGBK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76117320
品番
TR-GA26S-G3-AGBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

絶対、角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造
端まで守る、フルカバーフレームタイプ
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
売上No.1「貼るピタ Pro」採用
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

質量(g)
8.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68.52×146.39×0.38
特性
反射防止

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする