BR-8A-SH-BK 油性ボールペン替芯 SH-0.5芯 ゼブラ 76117596

油性ボールペン替芯 SH-0.5芯

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード76117596品番BR-8A-SH-BK
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥73
販売価格(税別)
66
適合タプリクリップ0.5(BNS5)、タプリ0.5(BNS1)全長(mm)139質量(g)1.0適合本体シリーズ名タプリクリップ最大径(Φmm)3インク色先端ボール径(mm)0.5インク油性入数1本色数単色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 替え芯
有限会社マスタック

組立寸法等を記録用に購入
まとめ買い出来たので助かります。

対象商品 : 76117596
2022-09-09
用途: 現場での事務作業
ペクッド建設業・工事業

発色がよく降雨時に耐水性用紙に書き込んでも視認性が良いのでよく読める!

対象商品 : 76117596
2018-04-25
用途: 日誌の記載に使用

細かい字を書く必要があるので05に拘りました。非常に繊細に記載できるので気に入っています。すべてのボールぺんに取り替えたいです。
もっと色数が多いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする