RLH10-BL LH-1.0芯 ゼブラ 76117736

LH-1.0芯

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード76117736品番RLH10-BL
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥55
販売価格(税別)
50
インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)1.0全長(mm)139質量(g)1.0最大径(Φmm)3インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応色数単色繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76117727
2015-07-28
用途: 事務
カスタムバイクショップ ストレイジ自動車・二輪車・自転車関連業

問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする