ゼブラ
ESB-0.5芯
(1件のレビュー)
インク色
青
黒
青
赤
緑
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76117885
品番
RESB5-BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
インク色
青
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.5
適合
シャーボX、トレッチェント
全長(mm)
67.4
質量(g)
1.0
適合本体シリーズ名
シャーボX
最大径(Φmm)
2.4
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応