ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
エマルジョンボールペン替芯 EK-0.5芯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76117946
品番
REK5-BK
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
インク色
黒
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.5
適合
スラリ2+S 0.5、スラリ3+S 0.5、スラリ3C 0.5、スラリ4C 0.5
全長(mm)
98
質量(g)
0.7
適合本体シリーズ名
スラリ3C、スラリマルチ
最大径(Φmm)
3
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応