曜日別特売
REQ10-BL EQ-1.0芯 ゼブラ 76118095

EQ-1.0芯

(3件のレビュー)
取扱い終了
インク色
内容量1本注文コード76118095品番REQ10-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80
インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)1.0適合スラリ1.0全長(mm)111質量(g)1.3適合本体シリーズ名スラリ最大径(Φmm)4.4入数1本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76118086
2023-01-31
用途: 日常使いに
その他業種

悪筆であるので字の下手なところを1.0の太さと鮮やかな黒色でごまかせるので愛用してます。これまではスラリとしてペン本体ごと購入していたのですが今回は試しに替え芯のみを購入。

対象商品 : 76118086
2022-05-10
用途: 書くときに
教育・研究機関

なかなか店舗では見ないので、助かりました。とても書きやすいので、気に入っています。

対象商品 : 76118086
2017-09-13
用途: 封筒の宛名書き

替え芯もいろいろあるので思い立った時に頼めたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする