曜日別特売
W-77 ヒップ ウェーダー 阪神素地 76119321

 

W-77 ヒップ ウェーダー 阪神素地 76119321
W-77 ヒップ ウェーダー 阪神素地 76119321
W-77 ヒップ ウェーダー 阪神素地 76119321

ヒップ ウェーダー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード76119321品番W-77
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

先丸・フェルト底。ナイロン70デニール。軽くて動きやすいナイロンウェーダー。

カーキ材質ナイロン70デニールトラスコ品番481-7397サイズ(cm)28股下(cm)81標準質量(g)1700(サイズ26cmの場合)足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76119294
2020-12-22
用途: 水の中での作業
教育・研究機関

フエルトの靴底で、滑りにくく安全です。フエルトがはがれにくいので、長持ちしています。

1が参考にしています
対象商品 : 76119294
2018-05-29
用途: 川遊びに今のシーズンでしたら子鮎のサビキ釣りです、この商品で大漁を願っています。
その他業種

もう少し全体にソウトタッチを希望します。
後、自分のサイズに微調整ができらた最高ですね。

対象商品 : 76119312
2018-07-26
用途: 池内の草刈りや、魚類調査時
その他業種

靴底のフェルトが剥がれ易いこと、水漏れ処理が良くできていないので水が染み込む。
改善が必要である。

1が参考にしています
対象商品 : 76119303
2017-09-30
用途: 渓流釣り用に使用します
建設業・工事業

この品物が欲しくてずいぶん探してました。軽くて丈夫なので重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 76119303
2017-01-28
用途: 釣り
美光水質管理センター建設業・工事業

とてもはきやすい。膝が伸びちじみが楽で動きやすい。

対象商品 : 76119303
2015-10-15
用途: 田んぼでの作業

通常の靴のサイズより、1センチから2センチ小さめの購入をオススメします!

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする