曜日別特売

ナイロンヒップウエダー

ナイロンヒップウエダー - コーコス信岡ナイロンヒップウエダー - コーコス信岡ナイロンヒップウエダー - コーコス信岡ナイロンヒップウエダー - コーコス信岡ナイロンヒップウエダー - コーコス信岡ナイロンヒップウエダー - コーコス信岡ナイロンヒップウエダー - コーコス信岡ナイロンヒップウエダー - コーコス信岡

ナイロン生地で軽くて丈夫。
防水なのでぬかるみや渓流などでの作業に最適。
補修用生地付き。

用途
土木・建築業/農作業/水産業/ガーデニング/アウトドア/釣り
色
アーミー
タイプ
先芯なし
材質(アッパー)
表地:ナイロン100%(撥水加工)、裏地:ポリ塩化ビニル(PVC)ラミネート、靴部:ポリ塩化ビニル(PVC)
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74744051HB-901M
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
74744060HB-901L
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
74744069HB-901LL
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
74744078HB-901XL
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする