5001-B ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76119626

5001-B ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76119626
5001-B ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76119626
5001-B ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76119626
5001-B ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76119626
5001-B ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76119626
5001-B ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76119626
5001-B ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76119626

ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚×20冊)ブルー注文コード76119626品番5001-B
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

大容量の業務用パック。たっぷり使える80パッド入り!

環境対応
古紙パルプ配合率100%
GPNエコ商品ねっと
グリーンマーク
エコマーク認定
形状短冊形寸法(縦×横)(mm)75×25仕様通常粘着タイプ種別ふせんブルーサイズシリーズPost-itエコマーク認定認定粘着剤アクリル系粘着材商品構成単色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 事務作業中のメモ
製造業

このサイズを使うのは私だけですが、それなりに使用頻度が高いので、少数で色違いのセットはタスク使い分けなどができて助かります。
青だけ少し色味が濃いような気がするので、もう少し薄かったらいいのにと思います。

対象商品 : 00623235
2024-02-28
用途: 書類にメモを貼る時
製造業

色んな色が入っていて良い。特にグリーンとブルーが、今までのモノと色味が違っていて、新鮮な感じがした。

対象商品 : 52359388
2022-12-13
用途: 事務仕事で使用
製造業

控えめなカラーなので、メモを書いた時に見やすいです。また、多めにメモを書きたい時、この大きさだと重宝します。

対象商品 : 76119732
2022-04-06
用途: 付箋として使用
クローバースマイル株式会社医療・福祉・介護関連業

他の紙に糊が残らない所が満足しております!!!!!

1が参考にしています
対象商品 : 76119723
2020-05-24
用途: 教室のスケジュール調整に活躍
パソコン教室ぱそこ教育・研究機関

教室で塾生の通塾スケジュールの調整で活躍しています。

対象商品 : 76119732
2019-07-30
用途: メモ
製造業

使用頻度が多いので、エコノパックは非常に助かります。

対象商品 : 00623481
2015-06-18
用途: 商品タグ、在庫品の仕分けタグなど

再生紙であること。価格が安いこと、サイズがちょうど良いこと などで使用してます

対象商品 : 76119854
2015-07-15
用途: 帳面整理
内藤織布株式会社

安くて お得です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする