曜日別特売
5001-GK ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm グラデーション 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76119644

5001-GK ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm グラデーション 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76119644
5001-GK ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm グラデーション 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76119644
5001-GK ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm グラデーション 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76119644
5001-GK ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm グラデーション 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76119644
5001-GK ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm グラデーション 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76119644
5001-GK ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm グラデーション 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76119644
5001-GK ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm グラデーション 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76119644

ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm グラデーション 3M スリーエム

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚×20冊)
内容量1箱(100枚×20冊)注文コード76119644品番5001-GK
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。
オフィスでの買い置きにおすすめのポスト・イット(R)製品です。
スタンダードサイズのふせんで、ちょっとした伝言メモにも使えます。

環境対応
古紙パルプ配合率100%
GPNエコ商品ねっと
グリーンマーク
エコマーク認定
形状短冊形寸法(縦×横)(mm)75×25仕様通常粘着タイプ種別ふせんグラデ混色(イエロー、ピンク、ブルー)サイズシリーズPost-itエコマーク認定認定粘着剤アクリル系粘着材商品構成アソートグリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76119644
2023-08-28
用途: メモ
株式会社流機エンジニアリング

付箋は用途によっていろいろな種類を使い分けています。3M製品は粘着力もありよいです

対象商品 : 76119644
2020-04-14
用途: 事務作業で使います
教育・研究機関

3Mのブランドが使いやすいと感じています。
安価だったので、助かりました。色もきれいです。

対象商品 : 76119845
2018-06-13
用途: 目印に使用。
サービス業

再生紙と言う事で、安価で環境に配慮出来るところが満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする