560RP-GK ポストイット 通常粘着ふせん ふせんハーフ 75×12.5mm グラデーション 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120003

560RP-GK ポストイット 通常粘着ふせん ふせんハーフ 75×12.5mm グラデーション 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120003
560RP-GK ポストイット 通常粘着ふせん ふせんハーフ 75×12.5mm グラデーション 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120003
560RP-GK ポストイット 通常粘着ふせん ふせんハーフ 75×12.5mm グラデーション 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120003
560RP-GK ポストイット 通常粘着ふせん ふせんハーフ 75×12.5mm グラデーション 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120003
560RP-GK ポストイット 通常粘着ふせん ふせんハーフ 75×12.5mm グラデーション 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120003
560RP-GK ポストイット 通常粘着ふせん ふせんハーフ 75×12.5mm グラデーション 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120003
560RP-GK ポストイット 通常粘着ふせん ふせんハーフ 75×12.5mm グラデーション 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120003

ポストイット 通常粘着ふせん ふせんハーフ 75×12.5mm グラデーション 3M スリーエム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚×4冊)
グラデーション混色(イエロー、ピンク、ブルー、グリーン)
グラデーション混色(イエロー、ピンク、ブルー、グリーン)
グラデ混色(イエロー、ピンク、ブルー、グリーン)
内容量1パック(100枚×4冊)注文コード76120003品番560RP-GK
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

上品なグラデーションカラーを古紙配合率100%の再生紙にあしらいました。
幅がスリムで、細かい部分の見出しやマークに便利です。

環境対応
古紙パルプ配合率100%
GPNエコ商品ねっと
グリーンマーク
エコマーク認定
形状短冊形寸法(縦×横)(mm)75×12.5仕様通常粘着タイプ材質アクリル系粘着材グラデーション混色(イエロー、ピンク、ブルー、グリーン)サイズシリーズPost-itエコマーク認定認定粘着剤水分散性粘着剤商品構成アソートアズワン品番65-0481-64グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

色のグラデがおしゃれでよいです。ちょっとした見た目のことではありますが、社内で評判よいです。

対象商品 : 00623603
2020-03-23
用途: ドリームブレスト作成時
サービス業

テーマごとに色分けができるし、貼り替えが自由なので優先順位の入れ替えも簡単。さらに、グラデーションが美しいので気持ちもあがります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする