曜日別特売
6501SS-NE 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120055

6501SS-NE 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120055
6501SS-NE 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120055
6501SS-NE 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120055
6501SS-NE 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120055
6501SS-NE 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120055
6501SS-NE 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120055
6501SS-NE 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120055
6501SS-NE 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120055

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ネオンカラー 3M スリーエム

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(90枚×10冊)バイタルオレンジ/ブルーパラダイス/ビビットイエロー/アシッドライム/トロピカルピンク注文コード76120055品番6501SS-NE
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

強粘着タイプのポストイット[[(R)]]製品です。
粘着力が通常の約2倍(メーカー通常粘着製品比)で、樹脂製品などくっつきにくかった場所にもしっかり貼れます。

環境対応
古紙パルプ配合率100%
GPNエコ商品ねっと
バイタルオレンジ/ブルーパラダイス/ビビットイエロー/アシッドライム/トロピカルピンク仕様強粘着タイプトラスコ品番829-1090種別ノート形状正方形サイズシリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)50×50粘着剤水分散性粘着剤商品構成アソート
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34063043
2021-12-21
用途: 普通にふせん

以前はホームセンターで購入していましたが最近どこを探しても売っていないので購入出来てラッキーです。ただイエローとスーパーイエローの違いが分かりませんでした。見本写真つけて欲しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
サイト表示に関しまして改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 76120073
2018-11-24
用途: 事務作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく強力です。
ノートなど紙に張り付けると剥がすときノートの表面が持ってかれます。
(それくらい強力ですよ良い意味で)

対象商品 : 76120055
2014-08-04
用途: 事務仕事中の伝言等
株式会社ファンケル発芽玄米

今までは事務用品のネット通販で購入していましたが、カタログが更新したところで価格も上がり今後の購入を考えていた折、こちらで見つけ購入しました。少しでも安いほうが良いのでまた購入するかもしれません。強粘着でサイズもちょうど良く(大きすぎず小さすぎず)気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする