6541-P ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120125

6541-P ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120125
6541-P ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120125
6541-P ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120125
6541-P ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120125
6541-P ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120125
6541-P ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120125
6541-P ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120125

ポストイット 通常粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚×10冊)ピンク注文コード76120125品番6541-P
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

古紙100%の再生紙を使用。
正方形タイプ。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利。

環境対応
古紙パルプ配合率100%
GPNエコ商品ねっと
グリーンマーク
エコマーク認定
商品構成単色寸法(縦×横)(mm)75×75ピンク仕様通常粘着タイプ形状正方形種別ノートサイズシリーズPost-itエコマーク認定認定粘着剤アクリル系粘着材グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76120107
2023-11-02
用途: 出荷指示などプラ容器に貼る
製造業

製品出荷予定を書いてプラスチックケースに貼ります。
安い他のメーカーのものでは翌日には剥がれ落ちて用途をなしていませんでした。
多少高くてもポストイットは本家の3Mのものを買います。

対象商品 : 52359424
2024-04-16
用途: 会社用事務用品

リピート購入しています。
はがれにくく、大きいので使いやすいです。

対象商品 : 76120125
2022-06-09
用途: 仕事の勉強用
植物プランニングKinome建設業・工事業

とにかくよく使うので、たくさんでこの値段はありがたいです。

対象商品 : 00624145
2022-03-14
用途: メモ書き
製造業

粘着力も問題なく、いつも利用させていただいています。

対象商品 : 00624145
2022-07-21
用途: 作業
マウーコーポレーション卸売・小売業

箱の中にポストイットが裸で入っている。一つ一つ袋に入ってると思っていたが全部裸で入っていて嫌悪感。不衛生です。まとめ買いした意味がないです。記載してほしい。全部捨てました。

対象商品 : 76120256
2020-04-14
用途: 事務作業

白の強粘着タイプがあればよい。粘着力は、個人的には普通。何度も貼り付け可能な強粘着タイプの半分くらいの粘着力

対象商品 : 76120161
2017-12-21
用途: 研修時に使用
教育・研究機関

カラー毎に纏めて入れてある方が、便利です。
あと、外箱に何色が何冊と記載されてほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 00624145
2018-01-15
用途: 社員間の連絡メモ等
製造業

コスパで、量も充分に入っていますので、何度もリピートしています。もっと大容量パックがあってもいいなと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする