曜日別特売
654POP-RVY ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120213

654POP-RVY ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120213
654POP-RVY ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120213
654POP-RVY ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120213
654POP-RVY ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120213
654POP-RVY ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120213
654POP-RVY ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120213
654POP-RVY ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120213
654POP-RVY ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120213

ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん 詰替用 75×75mm 3M スリーエム

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
ツインカラー:グアバ/ビビットイエロー
ツインカラー:グアバ/ビビットイエロー
イエロー
ツインカラー:バイタルオレンジ/ビビットイエロー
内容量1パック(100枚)注文コード76120213品番654POP-RVY
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

ディスペンサーやボックスから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式のポスト・イット(R)製品です。
電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です
ポップアップノート用のディスペンサーにセットしてお使いください。

形状正方形寸法(縦×横)(mm)75×75ツインカラー:グアバ/ビビットイエロー仕様通常粘着タイプトラスコ品番829-1072サイズシリーズPost-it粘着剤水分散性粘着剤
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76120134
2022-12-09
用途: 事務

OEM製品があると嬉しい。ポップアップになるだけで結構高くなる。

対象商品 : 76120204
2021-12-19
用途: 花束を預かった人の名前やメッセージを記入してもらう。
サービス業

ポップアップなので使いやすいが、色が一色ではなく他の色もあると楽しめると思う。また、薄い色もあった方が字が見やすくて助かります。

対象商品 : 76120204
2018-07-12
用途: 仕事中のメモ

強力なのではがれないし、忘れてはいけないメモをしておくのにピッタリでし。片手でパッと取れるし一度使うとその便利さがすごくわかります。

対象商品 : 76121954
2017-08-07
用途: 書類確認時

取り出すときのお手軽感がとても良いです。厚紙手作りホルダで使用していますが、ティッシュを取り出すときのようなお手軽感が最高です。

対象商品 : 76121954
2017-10-12
用途: 書類整理の際、メモ用の際。
野田運送株式会社

幅が広いので3/2と3/1くらいで切って使用しています。
これぐらいの幅で切れていると、もっと使い易いと思います。

対象商品 : 76120134
2016-11-21
用途: 事務作業時

とても便利ですがお高いです。PBでも出していただきたいです。

対象商品 : 76120134
2016-07-25
用途: 事務全般
社会福祉法人倉敷市社会福祉事業団

価格は高いがケースがあるので買った。ケースを利用しようと思うと、この商品しかなくこれを買わざるを得ない。もう少し価格を抑えた商品がないでしょうか。消耗品なので出来るだけ安いほうが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする