680MSH-C1 ポストイット フィルムふせん ジョーブ コンパクト 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120642

680MSH-C1 ポストイット フィルムふせん ジョーブ コンパクト 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120642
680MSH-C1 ポストイット フィルムふせん ジョーブ コンパクト 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120642

ポストイット フィルムふせん ジョーブ コンパクト 3M スリーエム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚×4色)
混色(イエロー、ローズ、スカイブルー、メロン)
混色(イエロー、ローズ、スカイブルー、メロン)
混色(スカイブルー、イエロー、ローズ)
混色(オレンジ、イエロー、メロン)
寸法(縦×横)(mm)44×6
幅×長さ(mm)6×43.6
内容量1パック(20枚×4色)注文コード76120642品番680MSH-C1
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

カバー付きケースだから携帯しても折れ曲がりません
丈夫で破れにくいフィルムタイプ
しっかり貼れてきれいにはがせます
カラフルに色分けできます。

材質
【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)
【ディスペンサー】再生PET
環境対応
ケースには、再生PETを使用
ベースフィルムに再生PET50%以上使用
GPNエコ商品ねっと
寸法(縦×横)(mm)44×6仕様通常粘着種別透明スリム見出し形状短冊形混色(イエロー、ローズ、スカイブルー、メロン)サイズプチシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材商品構成アソートアズワン品番65-0359-78幅×長さ(mm)6×43.6グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76120642
2024-04-05
用途: 勉強テキストのマーキング
金融・保険業

使い勝手はいいのですが、大量に使うので、大容量のケースがあればなお良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする