曜日別特売
680RH-1 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120651

680RH-1 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120651
680RH-1 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120651
680RH-1 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120651
680RH-1 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120651
680RH-1 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120651
680RH-1 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120651
680RH-1 ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120651

ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ 3M スリーエム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚×4冊)
商品構成単色
ローズ
内容量1パック(50枚×4冊)注文コード76120651品番680RH-1
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

くり返し貼ったり、はがしたりできます
透明なので、下の文字や絵を隠さずコピーできます
上から字が書けます
カラフルな色で、情報のある場所がすぐに分かります
フィルム素材なので折れにくく丈夫です
一枚ずつ取り出せるポップアップ式

ローズ幅×長さ(mm)12×44形状短冊形仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)サイズシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材商品構成単色環境対応ベースフィルム部分に再生PET50%使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする