682L-2 ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120755

682L-2 ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120755
682L-2 ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120755
682L-2 ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120755
682L-2 ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120755
682L-2 ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120755
682L-2 ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120755
682L-2 ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120755
682L-2 ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120755

ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚×2色)形状長方形注文コード76120755品番682L-2
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

書き込むスペースがあるからタイトルなどを記入できます。
フィルム素材だから長期に管理する資料やデータに貼ってもやぶれにくく安心です。
ちょっと幅広のカラフルなタイプです。

材質
【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)
【ディスペンサー】再生PET
環境対応
ケースに再生PETを使用
ベースフィルムに再生PET50%以上使用
水分散性の粘着剤を使用。
GPNエコ商品ねっと
形状長方形混色(ローズ、イエロー)粘着剤アクリル系粘着材仕様通常粘着サイズシリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)40×34商品構成アソートグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 会社用
株式会社山岸サービス業

付箋として、文字も書けて使いやすいです。結構使うので、すぐになくなります。

対象商品 : 76120791
2024-02-05
用途: 書籍の整理
その他業種

とても貼りやすく、付箋に書きやすいので、愛用しています。
早く届くし、その上お値段もお手頃価格なので助かります。

対象商品 : 76120755
2022-12-17
用途: 書類整理用
株式会社大石

まだ届いておりませんが、書類整理で取ってつけてを繰返す書類に最適です。
カラーバリエーションがもっとあればいいのにと思います。

対象商品 : 76120782
2017-12-07
用途: 資料の整理
教育・研究機関

仕事柄、紙媒体を使うことが多いので、視覚的に整理ができていると何かと都合が良く、この製品は重宝しています。

対象商品 : 76120773
2016-04-30
用途: 注意コメント用のインデックスとして

のりがしっかりしているので、とれにくい。会社の定番品として活用している優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする