6841NE ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120886

6841NE ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120886
6841NE ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120886
6841NE ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120886
6841NE ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120886
6841NE ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120886
6841NE ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120886
6841NE ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120886
6841NE ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120886
6841NE ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120886
6841NE ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76120886

ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10冊)
内容量1箱(10冊)注文コード76120886品番6841NE
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

大きな矢印のデザインで、重要箇所を的確にマークできます
一枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式
フィルム素材で、やぶれにくく、丈夫です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)
【ディスペンサー】再生PET
環境対応
ケースと箱に再生PETを使用
ベースフィルムに再生PET50%以上使用
水分散性粘着剤を使用。
形状短冊形幅×長さ(mm)12×44仕様通常粘着トラスコ品番402-7655厚さ(mm)0.065オレンジ、アクア、イエロー、ブライトグリーン、ローズサイズシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76120904
2026-02-11
用途: 書道の師範をしており、お弟子さんによって、お手本のページがことな理ますので、色を変えとても便利に使っております、何度もリピートトしております
その他業種

とても便利です小さいので邪魔にもならず
会社でも使用しています

対象商品 : 76120904
2019-03-23
用途: オーダー種別の色分け
有限会社オノグラスワークス

とても、気に入ってリピートしています。他社で購入してましたが、今回モノタロウさんで購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする