688MSH ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルムスリム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121114

688MSH ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルムスリム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121114
688MSH ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルムスリム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121114
688MSH ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルムスリム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121114
688MSH ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルムスリム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121114
688MSH ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルムスリム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121114
688MSH ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルムスリム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121114
688MSH ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルムスリム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121114
688MSH ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルムスリム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121114
688MSH ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルムスリム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121114
688MSH ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルムスリム見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121114

ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルムスリム見出し 3M スリーエム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚×9色)注文コード76121114品番688MSH
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です
全面がカラーテープで、マークや見出しに最適なフィルム見出しです。

材質
【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)
【ディスペンサー】再生PET
形状短冊形寸法(縦×横)(mm)44×6仕様通常粘着混色(ブルー、グリーン、オレンジ、レッド、ローズ、パープル、スカイブルー、メロン、イエロー)サイズプチシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材商品構成アソートグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76121114
2023-01-16
用途: 製造過程でのマーキング

粘着も程よく色も多くありますのでマーキングには最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする