7001-W ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121263

7001-W ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121263
7001-W ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121263
7001-W ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121263
7001-W ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121263
7001-W ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121263
7001-W ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121263
7001-W ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121263
7001-W ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121263

ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚×25冊)ホワイト(赤線入り)注文コード76121263品番7001-W
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。
色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。
見出しにぴったりのサイズ。楽しく色分けできます。

環境対応
古紙パルプ配合率100%
GPNエコ商品ねっと
グリーンマーク
エコマーク認定
商品構成単色寸法(縦×横)(mm)50×15仕様通常粘着タイプホワイト(赤線入り)形状短冊形種別見出しサイズシリーズPost-itエコマーク認定認定粘着剤アクリル系粘着材グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00625301
2025-08-13
用途: シフト表など
卸売・小売業

他の方も指摘してましたが、以前注文した鮮やかな蛍光グリーンではありませんでした。
一般的な文房具屋で販売してるものが、色が変更してましたので、その流れでこちらも色が変わったものと思われますが、単品で頼めば希望の色が届くのかと期待してしまったところもあり残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善の参考にいたします。

2025-04-15
用途: 字を書いたり

WEB注文画像の色ならよいが、色が異なり、現在は濃くなっているため、字が浮き出ないため、使い勝手が悪い
WEB上の画像を、正しいものに載せ替えた方がよいと思う

MonotaROからの回答

サイト画像に関して改善を検討します。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 00625301
2022-11-06
用途: メモ書き
有限会社ランナバウト自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうど良い大きさながなかったのですが 使いやすいです

対象商品 : 00625317
2021-08-19
用途: 事務作業時

色も良い。付き具合もちょうど良い。やはり3Mですね。

対象商品 : 76121272
2019-07-30
用途: メモ
製造業

いつも購入しています。社員が多く、消耗品なので、エコノパックは助かっています。

対象商品 : 00625274
2019-03-22
用途: 図面の整理
株式会社三浦エンジニアリング

図面の整理をする際に、同じ色のみを多用するので重宝しています。

対象商品 : 00625362
2018-10-13
用途: 事務
株式会社睦美

価格時にも大変良く、サイズも使いやすく、利用しやすい。

対象商品 : 00625317
2017-03-24
用途: 付箋印紙

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする