曜日別特売
CPRP-P-13SE ポストイット 通常粘着ふせん ノート カラーキューブ 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 76121647

ポストイット 通常粘着ふせん ノート カラーキューブ 75×75mm 3M スリーエム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(450枚)混5色注文コード76121647品番CPRP-P-13SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410

いつもデスクにコロッとキュート!デスクでぱっと目立ってさと使える!古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用。

環境対応
古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用
、グリーンマーク認定、GPNエコ商品ねっと
幅×長さ(mm)25×75混5色粘着剤アクリル系粘着材
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする