1447 3M スリーエム スコッチ ハサミ プレミアムシザーズ 3M(スリーエム) 76122313

1447 3M スリーエム スコッチ ハサミ プレミアムシザーズ 3M(スリーエム) 76122313
1447 3M スリーエム スコッチ ハサミ プレミアムシザーズ 3M(スリーエム) 76122313
1447 3M スリーエム スコッチ ハサミ プレミアムシザーズ 3M(スリーエム) 76122313
1447 3M スリーエム スコッチ ハサミ プレミアムシザーズ 3M(スリーエム) 76122313
1447 3M スリーエム スコッチ ハサミ プレミアムシザーズ 3M(スリーエム) 76122313
1447 3M スリーエム スコッチ ハサミ プレミアムシザーズ 3M(スリーエム) 76122313

3M スリーエム スコッチ ハサミ プレミアムシザーズ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃渡り(mm)70
全長(mm)178
内容量1本注文コード76122313品番1447
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

耐久性に優れた高品質のはさみです
高品質なステンレス鋼を使用していますので、シャープな切れ味で耐久性に優れています
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、葉の部分がはずれることはありません
ラバー仕上げのグリップがてにしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。

刃渡り(mm)70グレー×レッドトラスコ品番370-0178寸法(mm)178×68全長(mm)178質量(g)62シリーズScotch材質(柄部)ポリプロピレン、EPDM材質(刃)刃物用特殊ステンレス鋼繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76122313
2021-05-08
用途: 一般事務での切断作業etc
製造業

使用開始してから2年5ヶ月が経ちましたが、気になるような切れ味の低下はほぼ無く、気持ちよく紙を切ることが出来ています。
ピボット部分の緩みやガタツキも全く有りません。
ほどほどに手頃な価格帯を考えれば満足度は★3つから4つの間くらいに感じます。

対象商品 : 76122322
2017-05-24
用途: フィルムの切断

よく切れて丈夫なほうだと思います もうちょっと安ければいうことなし

1が参考にしています
対象商品 : 76122322
2015-07-29
用途: 一般事務作業
その他業種

残念ながら刃に最初から痛みがあるため、一箇所引っ掛かりがあり、スムーズに切れない。
気になるレベルではないかもしれないが、価格帯を考えると不満がある。

対象商品 : 76122313
2016-03-25
用途: カット

切れが良く、品質は十分満足できる商品です。

対象商品 : 76122322
2015-01-13
用途: リボンカット

とってもよく切れます
使い続けると切れは悪くなりますが…
すでに何本も使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする