曜日別特売
500-3-1235-10P 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ 透明テープ #500 3M(スリーエム) 76122523

500-3-1235-10P 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ 透明テープ #500 3M(スリーエム) 76122523
500-3-1235-10P 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ 透明テープ #500 3M(スリーエム) 76122523
500-3-1235-10P 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ 透明テープ #500 3M(スリーエム) 76122523

3M スリーエム スコッチ 事務用テープ 透明テープ #500

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10巻)
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)35
内容量1パック(10巻)注文コード76122523品番500-3-1235-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

コストパフォーマンスに優れた事務用粘着テープです。
変質・変色しにくいポリプロピレン基材と、粘着剤のにじみが少なく、きれいに貼れるアクリル系粘着剤を使用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
環境対応
汚染物質削減
GPNエコ商品ねっと
グリーンマーク(巻芯)
テープ幅(mm)12粘着力(N/10mm)1.82基材ポリプロピレンフィルムテープ長さ(m)35粘着剤アクリル系粘着剤シリーズScotch芯径(mm)76テープ厚さ(mm)0.045
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 事務用
武田紙業有限会社

信頼のあるスリーエムの製品。長期にわたる耐久性にも問題なく、長年
愛用しているテープです。

2025-11-14
用途: 小間物の梱包に
川島物産サービス業

小間物のコンポする際に使っている。コスト的にも良いとは思う。

2024-11-30
用途: 実験作業の仮止め
教育・研究機関

実験作業の仮止めが主な用途ですが、いつも通りまったく問題なく使えています。一本あたり安価に済みますので助かっています。

対象商品 : 76122523
2023-12-01
用途: ラベルの仮止
パワーウインダム合同会社サービス業

丈夫で使いやすいので今後はこれ一択。
今まで使っていたテープはすぐ寄れるし切りにくいしで安物はダメ。

対象商品 : 34732634
2022-02-25
用途: 商品の袋留め
製造業

はがしやすい粘着力の弱いものを探してたので良かったです

対象商品 : 76122532
2023-02-14
用途: 袋入れ
サービス業

配達が迅速で助かりました。コストも安くてありがたいです。

対象商品 : 34732616
2021-06-13
用途: 貼り付け

貼ってあるのがわからない位好きとうっています、使いやすく良いです、

2025-07-08
用途: 止める作業
株式会社卸売・小売業

製造中止としこっちの会社で言われたので、3m透明テープSの代わりに購入しました。透明なてんは申し分ないのですが、普通に止める作業には接着力が強すぎて、べたべた感があります。再度会社に問い合わせてスムーズに引き出せる透明テープスリーエムジャパンを推奨されました。同じような製品で紛らわしいなとかんじました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする