曜日別特売
658R 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 76122697

658R 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 76122697
658R 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 76122697
658R 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 76122697
658R 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 76122697
658R 3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム) 76122697

3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
商品タイプ詰替用テープ
内容量1巻注文コード76122697品番658R
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

貼ってはがせる特殊粘着剤を採用した修正用テープです
はがすときに原稿を傷めません
テープの上からタイプ、書き込みが出来ます
原稿の不要部分に貼り、コピーをとってもテープの影がほとんど出ません
たっぷり使える徳用サイズです。

テープ幅(mm)25.4粘着剤水分散性粘着剤環境対応GPNエコ商品ねっと商品タイプ詰替用テープ仕様詰替用シリーズPost-itテープ長さ(m)17.7テープ地色芯径(mm)25繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76122663
2025-03-29
用途: メモ
飲食業

最近は何処にも売って無くてwebで購入
昔から愛用している、簡単にメモして貼り付けている、便利

対象商品 : 76122681
2020-08-26
用途: 品分け時
農・林・水産業

本来の目的とは違いますが、我が家では母が、食料品の品分けにこのテープにネームを記入して貼り付けています。主に冷凍食品のパック分けに使用しているようですが、使い勝手が良く、大変重宝しています。

対象商品 : 76122681
2018-07-19
用途: 事務作業
株式会社川村製作所

書類のコピー時に、金額や住所など一時的に消したいとき使用。後で剥がせるので便利。
ほかに付箋代わりに使うと、付箋よりしっかり貼れていらなくなれば剥がせるのが便利。
カッター付ケースが必要以上に大きいのがマイナス。もっとスッキリしたケースなら満点!

1が参考にしています
対象商品 : 76122697
2019-09-03
用途: 図面の張り合わせ

大きな図面を張り合わせる時、合わせた表面を仮止めするのにもってこいです。
仮止めした後、裏面を貼り、仮止めを外して表を貼ればきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする