KU94900 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2022) サンエス 76123164

空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2022)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード76123164品番KU94900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

着こなしが楽しめるカジュアルなデニムライクジャケット(ストレッチ素材)

着丈(cm)70胸囲(cm)130肩幅(cm)52袖丈(cm)63サイズXL24インディゴ素材複合繊維(ポリエステル)30%、綿70%セット内容RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする