GR-A 3M スリーエム スコッチ はってはがせるスティックのり 3M(スリーエム) 76123573

GR-A 3M スリーエム スコッチ はってはがせるスティックのり 3M(スリーエム) 76123573
GR-A 3M スリーエム スコッチ はってはがせるスティックのり 3M(スリーエム) 76123573

3M スリーエム スコッチ はってはがせるスティックのり

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(7g)
径(Φmm)20
内容量1本(7g)注文コード76123573品番GR-A
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

きれいにはがせて、貼り直しもできる、仮止めや切り貼り作業に最適なスティックのりです
なめらかでのびがよく使えますムラなく塗れてしわになりません
重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。

環境対応
容器に70%再生プラスチックを使用
エコマーク認定
GPNエコ商品ねっと
用途紙、写真、布などの仮止めに寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×85内容量(g)7トラスコ品番496-3300質量(g)20タイプはがせる径(Φmm)20シリーズScotchエコマーク認定認定主成分水性アクリル系粘着剤グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 182
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 書道作品の原稿作成やお手本の仮貼りなど
製造業

大きい14gサイズより使い勝手が良い、また、乾燥を防げるから7gを使用

対象商品 : 76123573
2025-08-02
用途: 作品作りに。
飲食業

とても便利です。のりの跡も残らず貼り替えがスムーズに出来ます。

2025-01-10
用途: 事務作業
建設業・工事業

まあまあ強力な為、ゆっくり剥がさないと破れる確率が高いです。
でも便利。

対象商品 : 76123573
2021-10-20
用途: ノートに貼った付箋が落ちないようにするため
鉱業

予定表などを付箋に貼っていると折れたり、落ちてしまうことがあるので付箋ののりが付いていない側にちょっとだけこののりを付けています。今のところ満足してます。

対象商品 : 76123582
2021-12-18
用途: ポストイット化
不動産業

ほとんど糊ではなく、これを使ってしまいます。何回も貼り直せて、ありがたいです。

2020-01-13
用途: 週間ボード

しっかり貼れてはがれないのに簡単にはがせます。繰り返し使う場所には新たにのりをつけなくても土台に残っているのりだけで十分な粘着力が残っていて便利です。

対象商品 : 76123582
2017-10-10
用途: 付箋代わりにメモを貼る
その他業種

メモのどんな用紙でも使えるの便利で使い勝手が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 76123573
2016-08-11
用途: 書類を一時束ねる。
株式会社グロウコーポレション不動産業

のりが残りにくく、使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする