PK-TYT 3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ 3M(スリーエム) 76123801

PK-TYT 3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ 3M(スリーエム) 76123801
PK-TYT 3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ 3M(スリーエム) 76123801
PK-TYT 3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ 3M(スリーエム) 76123801

3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ

(4件のレビュー)
取扱い終了
テープ厚さ(mm)0.8
内容量1巻注文コード76123801品番PK-TYT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450

きわめて高い接着力を備えた両面テープ!ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。
はく離紙をはがしてすぐ使えます。
自由な長さで使えるロールタイプ。
超強力粘着、小巻

テープ幅(mm)12テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.8基材アクリルハイソフトフォーム粘着剤アクリル系粘着剤トラスコ品番436-0559タイプ多用途芯径(mm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76123801PK-TYT82796176PK-TYTRPK-TYT 3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ 3M(スリーエム) 827961763M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ3M(スリーエム)1巻
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76123792
2022-12-02
用途: 3M以外の選択なし!!
namazuyaうさぎ堂

信用と信頼。安心できる3M製品が一番。安定の品質。

対象商品 : 76123817
2017-05-08
用途: 車載部品実験用
自動車・二輪車・自転車関連業

アクリル板と鉄の粘着に使いました。この厚さでこの接着力のものは大きな文房具屋にも売っていないので、3個買いました。

対象商品 : 76123792
2021-06-03
用途: ドラレコの取り付け用
サービス業

フロントガラスにぶら下がるように取り付けるドラレコの固定用に購入しました。
他の両面テープでは数日で剥がれてしまって困っていました。
『超強力』(『超協力』は誤植でしょうね。)の単語に期待して購入しました。
・・・3日で剥がれました。(笑)
まぁ、普通の両面テープですね。

1が参考にしています
対象商品 : 76123817
2016-06-14
用途: ドライブレコーダーの取り付けに初めて使用しました。
リペアショップ薬園台

ドライブレコーダー同梱の両面テープだと夏場の炎天下に駐車していた後、フロントガラス上部に取り付けてあったドラレコが走行中に落下しました。その後何度かテープを貼り替えてもやはり夏場には粘着力が弱まり落下を繰り返しましたので、今回こちらの商品を使ってみました。しっかりと取り付けできております、が真夏はこれからですので・・・さて期待通りになるでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする