曜日別特売
A-5040-1 AQUA DROPs デスクトレー リヒトラブ 76125524

 

A-5040-1 AQUA DROPs デスクトレー リヒトラブ 76125524
A-5040-1 AQUA DROPs デスクトレー リヒトラブ 76125524
A-5040-1 AQUA DROPs デスクトレー リヒトラブ 76125524

AQUA DROPs デスクトレー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
乳白
内容量1個注文コード76125524品番A-5040-1
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

交換式見出し付きなので、収納内容も一目でわかり、整理整頓に便利です。
角部分は手にやさしいダブルヒンジ加工。

サイズA4材質本体/ポリプロピレン、ハトメ紙/ポリカーボネート、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙幅(mm)260乳白高さ(mm)56奥行(mm)345有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×320×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 書類整理
卸売・小売業

プラスチック板をプレスで抜いていると思われるが、切断面が刃のようになっており手が切れそうで怖い。価格が上がっても良いので断面を丸くするようにお願いしたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討いただきます。

2024-10-09
用途: 書類の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

少しだけ透けていて中身が見える商品なので
中に何が入っているのかを蓋を開けることなく確認できます。
細かい文字までを認識することはできませんが
クリアに見えては困るが中身があるかがわかる商品を探していたので
希望通りの商品に出会えました。

1が参考にしています
対象商品 : 76125524
2017-08-16
用途: 書類のやりとりです

少し強度に欠けますが、透明で使用感は、とても良い。再注文をしました。

2が参考にしています
対象商品 : 76125524
2015-04-09
用途: マークシートの送付用
大阪健康倶楽部関山診療所

軽量なので、送付時に便利でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする