曜日別特売
A-713 デスクトレー リヒトラブ 76125761

A-713 デスクトレー リヒトラブ 76125761
A-713 デスクトレー リヒトラブ 76125761
A-713 デスクトレー リヒトラブ 76125761
A-713 デスクトレー リヒトラブ 76125761
A-713 デスクトレー リヒトラブ 76125761

デスクトレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルーバイオレット
サイズB4(15×11)
内容量1個注文コード76125761品番A-713
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

見出しホルダーがあるので、収納内容も一目瞭然。おしゃれなアーバンシックカラー5色。

サイズB4(15×11)幅(mm)306ブルーバイオレット高さ(mm)67奥行(mm)410付属品スペア見出し紙付き材質PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)エコマーク認定認定有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×382×58グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 263
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76125865
2019-10-08
用途: 書類や伝票の持ち運び・保管
電気・ガス・熱供給・水道業

カラーが多く、人や中身によって色分けができる。
丈夫で型くずれしにくく、ボロボロになりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする