A-7310 レタートレー用仕切り リヒトラブ 76125917

 

A-7310 レタートレー用仕切り リヒトラブ 76125917
A-7310 レタートレー用仕切り リヒトラブ 76125917
A-7310 レタートレー用仕切り リヒトラブ 76125917

レタートレー用仕切り

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(2枚)注文コード76125917品番A-7310
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

【別売】A-7312レタートレーの専用仕切り(1組2枚入り)を使うとチケット、封筒、伝票など用途に応じて仕切りが追加できます。

材質ハイインパクトポリスチレン幅(mm)249高さ(mm)54奥行(mm)2規格仕切り

商品説明動画

書類整理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76125917
2023-04-26
用途: デスク作業
サバエリサイクル協同組合サービス業

伝票置きに利用していて、今まで仕切りのないものを使用していたので他の伝票と混ざってしまって困っていましたが、仕切りのおかげで伝票管理がしやすくなり喜んでいます。
3段にして使用しているので、使いやすいように一緒に高さを出すジョインターも購入しました。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする