曜日別特売
F-151 クリヤーケース(ヨコ型) リヒトラブ 76128473

 

F-151 クリヤーケース(ヨコ型) リヒトラブ 76128473
F-151 クリヤーケース(ヨコ型) リヒトラブ 76128473
F-151 クリヤーケース(ヨコ型) リヒトラブ 76128473
F-151 クリヤーケース(ヨコ型) リヒトラブ 76128473
F-151 クリヤーケース(ヨコ型) リヒトラブ 76128473

クリヤーケース(ヨコ型)

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズB6・S型
内容量1枚注文コード76128473品番F-151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290

豊富なサイズバリエーション。携帯に便利な吊り穴加工。ファスナーで密封だから大切な書類やカードなどが濡れない、汚れない。

寸法(縦×横)(mm)153×212サイズB6・S型材質オレフィン収納枚数100縦(mm)153横(mm)212グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76128631
2021-03-22
用途: 書類用入れ

中々、欲しいサイズが見つからず、こちらにたどり着きました。
ぴったりサイズでとても良いです。
透明性もバッチリですし、スライダー部分の色もきれいなのでとても良いです。

対象商品 : 76128577
2021-03-04
用途: 事務
教育・研究機関

外で使うと紫外線劣化が激しいと思います。モノタローでは1枚づつしか売りがありませんが、10枚での売りがあるとよいと思います。(他ではあるし価格が安い)

対象商品 : 76128552
2018-04-17
用途: 小物・パーツの整理
有限会社トリム企画室

大きさがちょうどよかったのでこれにしました。強度がもうすこしあったほうがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする