曜日別特売
F-1530 ポリパイプ リヒトラブ 76128525

F-1530 ポリパイプ リヒトラブ 76128525
F-1530 ポリパイプ リヒトラブ 76128525
F-1530 ポリパイプ リヒトラブ 76128525
F-1530 ポリパイプ リヒトラブ 76128525

ポリパイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納枚数綴厚15~80mm
内容量1箱(100本)注文コード76128525品番F-1530
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

はさみで自由なサイズにカットでき、しっかりと製本できる綴じ具。
ポリパイプヘッド(F-1530H)100個付きです。

材質ポリエチレン径(Φmm)5収納枚数綴厚15~80mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76128516
2021-06-19
用途: 製本用
サービス業

かなりの厚さにも対応しているので使い勝手が良かった

対象商品 : 76128525
2020-07-14
用途: 書類保管向け 治具作製等

長年使っております。兎に角、きっちり製本出来るので助かります。
最初の内はちょっとコツが必要かもしれません。
が、2,3度使えば、美しく書類が綴じれるようになります。

2019-04-01
用途:
株式会社かん家飲食業

色んなメーカーを使いましたが、リヒトラブさんが
PE 一番柔らかく しなやかで使いやすかったです。
無理を言ってサンプル2本頂きましたが、気持ちよく送って下さり とても好感持ちました。
私のアイデアですが 4㎜タイプでネジ式タイプを作って下さいませんか?? この柔らかさで取り外しできるタイプは他社には有りませんでした。
探している人かなりいらっしゃると思います。
一度ご検討ください。
これからもお世話になりたいと思います。m(__)m

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 76128516
2017-05-29
用途: 元帳の製本、会誌の年間合綴
英コンサルティングサービス業

通しパイプの長さはカッターで簡単に切断出来るので問題ないが、最終的に押え蓋の役割を果たす蓋パイプの長さが1.5センチとやや長い為に、製本の厚みが或る程度ないと、ブカブカになってしまう。その為、適当な長さになるよう切断を要するのが、作業の上ではやや難点である。厚さ2センチ以上になれば、その必要はないが、薄物には適さない。

1が参考にしています
対象商品 : 76128525
2015-07-07
用途: 伝票を束ねて保存するときに使用しました。
製造業

大量で重い場合はパイプを使用したほうがシッカリしている。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする