リヒトラブ
クリヤーケース(マチ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
B6・S型
B6・S型
A6・S型
通帳サイズ・S型
色
黄
白
藍
赤
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76128735
品番
F-171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥310
豊富なサイズバリエーション。ファスナーで密封だから大切な書類やカードなどが濡れない、汚れない。
サイズ
B6・S型
色
黄
収納枚数
200
材質
オレフィン
背幅(mm)
マチ30
縦(mm)
153
横(mm)
218
グリーン購入法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76128735
F-171
40503321
F-171
クリヤーケース(マチ付)
リヒトラブ
1枚
¥
279
税込
¥
307
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)