リヒトラブ
クリヤーケース(マチ付)
商品レビューを投稿する
サイズ
B6・S型
B6・S型
A6・S型
通帳サイズ・S型
色
白
白
藍
赤
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76128744
品番
F-171
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
豊富なサイズバリエーション。ファスナーで密封だから大切な書類やカードなどが濡れない、汚れない。
サイズ
B6・S型
色
白
収納枚数
200
材質
オレフィン
背幅(mm)
マチ30
縦(mm)
153
横(mm)
218
グリーン購入法
適合