F-171 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76128753

F-171 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76128753
F-171 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76128753
F-171 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76128753
F-171 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76128753
F-171 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76128753

クリヤーケース(マチ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズB6・S型
内容量1枚注文コード76128753品番F-171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥310

豊富なサイズバリエーション。ファスナーで密封だから大切な書類やカードなどが濡れない、汚れない。

サイズB6・S型収納枚数200材質オレフィン背幅(mm)マチ30縦(mm)153横(mm)218

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76128753F-17140503321F-171F-171 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 40503321クリヤーケース(マチ付)リヒトラブ1枚
279
税込307
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする