F-175 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76128771

F-175 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76128771
F-175 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76128771
F-175 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76128771
F-175 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76128771
F-175 クリヤーケース(マチ付) リヒトラブ 76128771

クリヤーケース(マチ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA6・S型
内容量1枚注文コード76128771品番F-175
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

豊富なサイズバリエーション。ファスナーで密封だから大切な書類やカードなどが濡れない、汚れない。

サイズA6・S型収納枚数200材質オレフィン背幅(mm)マチ30縦(mm)130横(mm)185グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする