リヒトラブ
ボックスファイル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
76128875
品番
F-2027
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
環境負荷の少ないナチュラルカラーのボックスファイル。取り出しやすいフィンガーホール付き
モノタロウではこんなお得な商品も!
ファイルボックス A4 ナチュラル 5枚入り
モノタロウ
¥
599
¥
659
税込
サイズ
A4
材質
E段ボール
幅(mm)
102
高さ(mm)
260
奥行(mm)
317
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 201