曜日別特売
F-2660-24 クリップファイル<捺印対応> リヒトラブ 76129374

 

F-2660-24 クリップファイル<捺印対応> リヒトラブ 76129374
F-2660-24 クリップファイル<捺印対応> リヒトラブ 76129374
F-2660-24 クリップファイル<捺印対応> リヒトラブ 76129374
F-2660-24 クリップファイル<捺印対応> リヒトラブ 76129374

クリップファイル<捺印対応>

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード76129374品番F-2660-24
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

クッション性があるので、文字が書きやすく印鑑がしっかり押せます。
中央部にペンがはさめます。表装は非塩ビ・オレフィン素材で書きやすさも抜群。
片手でオープン&ロックできる綴じ具。

サイズA4グリーン購入法適合トラスコ品番855-9795材質表装/オレフィン(中芯/ボール紙・発泡ポリエチレン)、クリップ/ABS樹脂タイプタテ背幅(mm)18縦(mm)337横(mm)240綴じ枚数40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76129374
2024-03-14
用途: 客先での伝票記載時に

現場の人がこれがいいとの指定で購入しました。
少し高いような気もしますが、使いやすいそうです。

対象商品 : 76129374
2023-07-30
用途: 出張作業で
ムラタ

今回で2回目の購入、約5年使用で回りが擦り切れて来たため。

対象商品 : 76129374
2021-06-14
用途: 自治会回覧板
卸売・小売業

捺印もしやすく、資料も添付できて便利です。
見た目もきれいで、大事に使ってくれそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 76129374
2017-11-04
用途: 報告書を書く時
エースサービス株式会社

価格が高いのですが、報告書を書く時に非常に塩梅が良いので使用してしまいます。
もう少し安くならないかなぁ

1が参考にしています
対象商品 : 76129374
2016-06-24
用途: 書類の保存

2つ折りなので紙が捲れず汚れも防げてペンもさせるので良い感じです。

対象商品 : 76129374
2015-12-03
用途: アンケート用

アンケート用に利用 折り込み方式で便利です。

対象商品 : 76129374
2016-04-22
用途: 役所等に提出書類を入れて持ち運ぶ
株式会社水野

①薄目の書類を入れた状態で開こうとするときに、開きにくく手間取ることがある。
②左側のポケット部にA4のコピー用紙等を入れて閉じると右側のクリップ部に当り書類が破れてしまう。
③表面の素材に傷が付きやすく汚れが目立つ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする