リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの Z式ファイル/レバーファイル
パンチレスファイルZ式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76129776
品番
F-302
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性の高い6色のカムラス表紙。両端に樹脂の付いたZ式金具を採用。見開きで大判書類を収納。
サイズ
B5(B4・2ツ折)・S型
色
藍
収納枚数
60
材質
表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチール・樹脂
タイプ
タテ型
種類
レバーファイル
背幅(mm)
15
縦(mm)
267
横(mm)
214
グリーン購入法
適合