曜日別特売
F-3411 Avanti 4ポケットホルダー リヒトラブ 76130153

 

F-3411 Avanti 4ポケットホルダー リヒトラブ 76130153
F-3411 Avanti 4ポケットホルダー リヒトラブ 76130153
F-3411 Avanti 4ポケットホルダー リヒトラブ 76130153
F-3411 Avanti 4ポケットホルダー リヒトラブ 76130153
F-3411 Avanti 4ポケットホルダー リヒトラブ 76130153

Avanti 4ポケットホルダー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード76130153品番F-3411
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

見開きでA3サイズの書類を収納できます。

サイズA4(A3・2ツ折)厚さ(mm)生地/0.2材質ポリプロピレン収納枚数30縦(mm)312横(mm)235グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76130126
2024-02-21
用途: 更新される書類保管
製造業

内容量が1枚となっているけれど、実際は5枚パックなので要注意です。
5枚注文して、5パック(25枚)届きました。
更新される書類の保管に便利です。
今期と前期を分けて収納できます。書類の出し入れがし易いので、書類が更新されるたびに、前々期を処分して、今期のポケットに入っていた物を前期のポケットへ移し替えています。

対象商品 : 76130126
2022-03-13
用途: 出し入れの多い書類の保管
教育・研究機関

非常に使い勝手がよく、長く使用しています。
ファイルが多少柔らかめでサイズもA4のギリギリな分、書類上部が折れたりしやすいので改善していただけたらありがたいです。

対象商品 : 76130153
2021-07-28
用途: お客様カルテ
ビューティースタジオDEW卸売・小売業

薄いのに収納力抜群で豊富なカラーも魅力です。
見せる部分と隠せる部分が使い分けられることも
大満足です

対象商品 : 76130135
2021-01-19
用途: お客様カルテ
サービス業

書類の整理がしやすくて、省スペース!大満足です。カラーがもう2色あったら最高です

対象商品 : 76130126
2017-02-14
用途: 資料の持ち歩き

・薄い、軽い、かさばらない
・普通のクリアホルダよりも中身がこぼれにくい
・案件ごとにわけて整理できる
という点がとても気に入りました。
表紙は普通のクリアホルダと同じくらい薄いので、曲がったり折れたりしやすいです。
真ん中のポケットを2つ使ってA3の用紙も入ります。ただ、図面など折り目を付けたくないものには向きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする