F-437 クリップファイル(不透明タイプ) リヒトラブ 76130932

F-437 クリップファイル(不透明タイプ) リヒトラブ 76130932
F-437 クリップファイル(不透明タイプ) リヒトラブ 76130932
F-437 クリップファイル(不透明タイプ) リヒトラブ 76130932
F-437 クリップファイル(不透明タイプ) リヒトラブ 76130932
F-437 クリップファイル(不透明タイプ) リヒトラブ 76130932

クリップファイル(不透明タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード76130932品番F-437
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

背部のエストラマー樹脂により360度完全反転。

サイズA4材質表紙/ポリプロピレン、背部/エラストマー樹脂、綴じ具/ABS樹脂厚さ(mm)表紙生地1.5背幅(mm)13縦(mm)335横(mm)240綴じ枚数35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする