リヒトラブ
クリヤーケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
黄
乳白
赤
黄緑
青
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76131772
品番
F-5300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160
カードやキーケースにも最適!横幅が広く、書類の整理や出し入れが容易です。
サイズ
A8・S型
色
黄
収納枚数
100
材質
ビニール
縦(mm)
80
横(mm)
123