F-5302 クリヤーケース リヒトラブ 76131851

 

F-5302 クリヤーケース リヒトラブ 76131851
F-5302 クリヤーケース リヒトラブ 76131851
F-5302 クリヤーケース リヒトラブ 76131851
F-5302 クリヤーケース リヒトラブ 76131851
F-5302 クリヤーケース リヒトラブ 76131851

クリヤーケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
乳白
内容量1枚注文コード76131851品番F-5302
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

メモ帳やスケジュール帳が入る便利な大きさ!横幅が広く、書類の整理や出し入れが容易です。

サイズA5・S型乳白収納枚数100材質ビニール縦(mm)180横(mm)253
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする