リヒトラブ
クリヤーケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
赤
乳白
赤
黄
青
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76131867
品番
F-5302
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
メモ帳やスケジュール帳が入る便利な大きさ!横幅が広く、書類の整理や出し入れが容易です。
サイズ
A5・S型
色
赤
収納枚数
100
材質
ビニール
縦(mm)
180
横(mm)
253