F-5303 クリヤーケース リヒトラブ 76131921

F-5303 クリヤーケース リヒトラブ 76131921
F-5303 クリヤーケース リヒトラブ 76131921
F-5303 クリヤーケース リヒトラブ 76131921
F-5303 クリヤーケース リヒトラブ 76131921

クリヤーケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード76131921品番F-5303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360

A4サイズのクリヤーホルダーがラクラク入る!横幅が広く、書類の整理や出し入れが容易です。

サイズA4・S型収納枚数100材質ビニール縦(mm)245横(mm)348
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76131903
2023-02-05
用途: 書類整理

ソフトで厚めの袋です。値段も安いしおしゃれだし,ファスナー部分が壊れにくいし,これを使い始めるとやめられません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする