曜日別特売
F-537 スナッチファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76132007

F-537 スナッチファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76132007
F-537 スナッチファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76132007
F-537 スナッチファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76132007
F-537 スナッチファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76132007
F-537 スナッチファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76132007
F-537 スナッチファイル(ヨコ型) リヒトラブ 76132007

スナッチファイル(ヨコ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズA4ヨコ
内容量1冊注文コード76132007品番F-537
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

綴じ具中央部のつまみを持ち上げてはずす簡単操作の2穴レター式ファイルです。
綴じ具が倒れて書類が見やすいスナッチ式綴じ具採用。

サイズA4ヨコ収納枚数140材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/樹脂厚さ(mm)表紙生地/0.75タイプヨコ型種類フラットファイル背幅(mm)19穴数2縦(mm)220横(mm)318グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする