リヒトラブ
スナッチファイル(ヨコ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A3ヨコ
A4ヨコ
A3ヨコ
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76132016
品番
F-538
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
綴じ具中央部のつまみを持ち上げてはずす簡単操作の2穴レター式ファイルです。
綴じ具が倒れて書類が見やすいスナッチ式綴じ具採用。
サイズ
A3ヨコ
色
藍
収納枚数
140
材質
表紙/ポリプロピレン、綴じ具/樹脂
厚さ(mm)
表紙生地/1.0
タイプ
ヨコ型
種類
フラットファイル
背幅(mm)
19
穴数
2
縦(mm)
306
横(mm)
441
グリーン購入法
適合